Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi Essenza Mini EN 85.R Kaffeemaschine Vollautomatisch Pad-Kaffeemaschine 0,6 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi Essenza Mini EN 85.R Kaffeemaschine Vollautomatisch Pad-Kaffeemaschine 0,6 l
De’Longhi Essenza Mini EN 85.R Kaffeemaschine Vollautomatisch Pad-Kaffeemaschine 0,6 l
De’Longhi Essenza Mini EN 85.R Kaffeemaschine Vollautomatisch Pad-Kaffeemaschine 0,6 l
De’Longhi Essenza Mini EN 85.R Kaffeemaschine Vollautomatisch Pad-Kaffeemaschine 0,6 l
De’Longhi Essenza Mini EN 85.R Kaffeemaschine Vollautomatisch Pad-Kaffeemaschine 0,6 l
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37938172
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     EN 85.R
EAN/GTIN:
     8004399332096
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Manchmal braucht es gar nicht mehr als den Blick für das Wesentliche. Die neue Nespresso Essenza Mini konzentriert sich genau darauf: Per Knopfdruck liefert die kompakte Maschine von De’Longhi besten Espresso und Lungo, getreu dem Anspruch „Coffee and Design at its best“.

Dank ihrer kompakten Maße und ihrer kleinen Stellfläche lässt sich die Nespresso Essenza Mini zudem in jeden Haushalt integrieren, sei dieser auch noch so klein.

Leistungsstark
So klein und doch so leistungsstark brüht die Essenza Mini Espresso und Luno mit 19bar Pumpendruck.

Kompaktes design
Dank des kompakten, schmalen Designs, passt die Kapselmaschine in jeden Haushalt.

Individuelle einstellung
Über 2 Direktwahltasten können Espresso und Lungo zubereitet werden. Die Tassen-füllmenge kann pro Taste individuell programmiert werden.

Energiesparend
Nach nur 3 min nach dem letzten Tassenbezug schaltet sich die Essenza Mini in den Eco Modus. Wird sie nicht erneut aktiviert, schaltet sie sich 9 min nach dem letzten Tassenbezug vollständig ab.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Pumpendruck
19 bar
Ein-/Ausschalter
Ja
Wassertankmaterial
Kunststoff
Hebel
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
205 mm
Gewicht
2300 g
Energie
Leistung
1370 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse
A-40%
Energiesparmodus
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach (max.)
30 min
Automatische Abschaltung nach (min.)
9 min
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Pad-Kaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
0.6 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeekapsel
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kaffeekapsel-/Podsystem
Nespresso
Maximaler Betriebsdruck
19 bar
Anzahl der Ausflüsse
1
Heizsystem
Thermoblock
Schnellaufheizung
Ja
Wasserhärte-Wahlfunktion
Ja
Anpassbarer Wasserfluss
Ja
Automatischer Wasserstopp
Ja
Programmierbar
Ja
Markenkompatibilität
Nespresso
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Aufwärmzeit
25 s
Zertifizierung
CE
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Steuerung
Tasten
Gehäusematerial
Kunststoff
Abnehmbares Kapselmagazin
Ja
Kapselmagazin-Kapazität
6 Kapseln
Kapazität des Behälters für benutzte Kapseln
6 Stück(e)
Wasserstandsanzeige
Ja
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Stand-by-Funktion
Ja
Deckeltyp
Scharnier
Einfach zu säubern
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Caffè Lungo
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Kaffeekapseln enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Kaffeekapseln
14 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.