Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEINE GAMMA G7 Oberarm Manuell 1 Benutzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEINE GAMMA G7 Oberarm Manuell 1 Benutzer
HEINE GAMMA G7 Oberarm Manuell 1 Benutzer
HEINE GAMMA G7 Oberarm Manuell 1 Benutzer
HEINE GAMMA G7 Oberarm Manuell 1 Benutzer
HEINE GAMMA G7 Oberarm Manuell 1 Benutzer
HEINE GAMMA G7 Oberarm Manuell 1 Benutzer
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37944167
Hersteller:
     Heine Optotechnik
Herst.-Nr.:
     M-000.09.232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Oberarm
Typ
Manuell
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Silber
Mittleren arteriellen Blutdruck
Ja
Diastolischer Blutdruck
Ja
Systolischer Blutdruck
Ja
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Bildschirm
Display-Typ
Analog
Anzeigegerät
56 x 56 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,79*
€ 143,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,93*
€ 136,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,87*
€ 136,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 114,82*
€ 136,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 114,76*
€ 136,56
pro Stück
ab 12 Stück
€ 114,70*
€ 136,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,51*
€ 121,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heine Optotechnik
M-000.09.619
ab € 29,76*
Zubehör
Heine Optotechnik
M-000.09.706
ab € 39,52*
Zubehör
Heine Optotechnik
M-000.09.704
ab € 29,05*
Zubehör
Heine Optotechnik
M-000.09.702
ab € 29,08*
Zubehör
Heine Optotechnik
M-000.09.615
ab € 39,30*
Zubehör
Heine Optotechnik
M-000.09.700
ab € 23,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.