Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF KITCHENminis 04.1227.0011 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 0,625 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF KITCHENminis 04.1227.0011 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 0,625 l
WMF KITCHENminis 04.1227.0011 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 0,625 l
WMF KITCHENminis 04.1227.0011 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 0,625 l
WMF KITCHENminis 04.1227.0011 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 0,625 l
WMF KITCHENminis 04.1227.0011 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 0,625 l
WMF KITCHENminis 04.1227.0011 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 0,625 l
WMF KITCHENminis 04.1227.0011 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 0,625 l
WMF KITCHENminis 04.1227.0011 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 0,625 l
WMF KITCHENminis 04.1227.0011 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 0,625 l
WMF KITCHENminis 04.1227.0011 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 0,625 l
WMF KITCHENminis 04.1227.0011 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 0,625 l
WMF KITCHENminis 04.1227.0011 Kaffeemaschine Halbautomatisch Filterkaffeemaschine 0,625 l
Artikel-Nr.:
     CIDE1-38049840
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     04.1227.0011
EAN/GTIN:
     4211129130479
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Klein, aber oho: Aromatischer Filterkaffee ab der ersten Tasse.
Filterkaffee ist wieder im Trend. Die kompakte, formschöne WMF Filterkaffeemaschine mit Cromargan-Gehäuse und formschöner Glaskanne für 5 Tassen brüht exakt die Menge, die man in kleineren Haushalten benötigt. Einfach zurücklehnen und aromatischen, heißen Kaffee ab der ersten Tasse genießen. Die WMF HeißbrühTechnologie und WMF Aroma Perfection mit individueller Anpassung der Aromastärke machen’s möglich. Die Warmhalteplatte mit Abschaltautomatik lässt den Kaffee in der Aromaglaskanne lange heiß bleiben.

Produkthighlights im Überblick:
- Gehäuse aus hochwertigem Cromargan® matt
- Kaffeemaschine mit Aromaglaskanne für fünf Tassen à 125 ml
- Kompaktes, platzsparendes Design
- WMF Aroma Perfection für vollendeten Kaffeegenuss
- WMF Heißbrüh-Technologie für aromatischen Kaffee ab der ersten Tasse
- Herausnehmbarer Filtereinsatz (Größe 2) mit Tropfstopp
- Außenliegende Wasserstandsanzeige
- Entkalkungsprogramm und Einstellung der individuellen Wasserhärte
- Warmhalteplatte mit Abschaltautomatik
- Einfache Wassertankbefüllung
- Beleuchtete Starttaste
- Leistung: 710 Watt
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Größe Kegelfilter
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
204 mm
Tiefe
146 mm
Höhe
294 mm
Energie
Leistung
710 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
0.625 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
5 Tassen
Heißwassersystem
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Kabellänge
1 m
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Kaffeefilter
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.