Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Thin Client Halterung - VESA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Thin Client Halterung - VESA
StarTech.com Thin Client Halterung - VESA
StarTech.com Thin Client Halterung - VESA
StarTech.com Thin Client Halterung - VESA
StarTech.com Thin Client Halterung - VESA
StarTech.com Thin Client Halterung - VESA
StarTech.com Thin Client Halterung - VESA
StarTech.com Thin Client Halterung - VESA
StarTech.com Thin Client Halterung - VESA
StarTech.com Thin Client Halterung - VESA
StarTech.com Thin Client Halterung - VESA
StarTech.com Thin Client Halterung - VESA
StarTech.com Thin Client Halterung - VESA
Artikel-Nr.:
     CIDE1-38133686
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ACCSMNT
EAN/GTIN:
     0065030867320
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Sparen Sie Platz und montieren Sie Ihre Dockingstation, Ihren Thin Client oder Ihren USB-Hub an eine VESA-Halterung hinter Ihrem Monitor oder unter Ihrem SchreibtischDiese Thin-Client-Montagehalterung ist eine hervorragende, platzsparende Lösung zur Montage Ihres Thin-Client-PC oder Ihrer Dockingstation, sodass Sie von einem aufgeräumten Arbeitsbereich profitieren.Mehrere InstallationsmethodenDie vielseitige, doppelseitige VESA-Halterung bietet mehrere Installationsmöglichkeiten, sodass Sie Ihren Thin-Client-PC oder Ihre Dockingstation an der Rückseite Ihres Monitors oder unter Ihrem Schreibtisch montieren oder an einem Monitorhalter befestigen können. Die Halterung unterstützt die VESA-Formate 75 x 75 und 100 x 100, sodass sie für die meisten Monitore und Monitorhalterungen geeignet ist.Für viele Produkte geeignetDiese verstellbare Halterung eignet sich ideal für einen Intel® NUC, Mac Mini, die meisten kleinen CPUs, Thin Clients, Dockingstationen oder USB-Hubs, die innerhalb des Breitenspielraums der Halterung liegen (17 mm bis 70 mm). Die PC-Montagehalterung eignet sich auch hervorragend für die Montage anderer Geräte wie WLAN-Routern, Modems, Video-Extendern und Digital Signage-Mediaplayern an der Displayrückseite. Die Halterung kann bis zu 5 kg tragen. Sie verfügt außerdem über einen verstellbaren Riemen zur Fixierung der Geräte sowie Gummipads zur Sicherung von Produkten mit nicht-parallelen Oberflächen.Unbeschränkter ZugriffDer offene Rahmen der Halterung ermöglicht unbeschränkten Zugriff auf Ihren Computer.Die ACCSMNT wird von StarTech.com mit einer 5-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Typ
Monitor-Stativ CPU-Halterung
Empfohlener Chassis-Typ
Kleiner Desktop
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff, Stahl
Einstellbare Breite
Ja
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Breiten Einstellbereich
17 - 70 mm
Tiefe
118 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
666 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
130 x 175 x 95 mm
Paketgewicht
776 g
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
14
Einstellbarer Gurt
Ja
Anzahl der verstellbaren Träger
1
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl an enthaltenen Pads
6
Unterlegscheiben enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben
4
Montageplatte enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Stopper
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
ARMTRIO
ab € 169,18*
Zubehör
StarTech.com
ARMPIVWALL
ab € 88,44*
Zubehör
StarTech.com
ARMBARTRIO2
ab € 193,84*
Zubehör
StarTech.com
ARMSLIMDUO
ab € 176,37*
Zubehör
StarTech.com
ARMDUALV
ab € 78,02*
Zubehör
StarTech.com
ARMDUAL
ab € 143,44*
Zubehör
StarTech.com
ARMBARDUO
ab € 90,73*
Zubehör
StarTech.com
ARMBARDUOV
ab € 90,72*
Zubehör
StarTech.com
ARMDUAL30
ab € 227,68*
Zubehör
StarTech.com
ARMPIVOT
ab € 71,59*
Zubehör
StarTech.com
ARMUNONB
ab € 118,24*
Zubehör
StarTech.com
ARMSLIM
ab € 132,71*
Zubehör
StarTech.com
ARMPIVOTV2
ab € 53,39*
Zubehör
StarTech.com
ARMPIVOTB
ab € 58,92*
Zubehör
StarTech.com
ARMPIVSTND
ab € 95,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.