Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 32036 Hunde-/Katzenspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE 32036 Hunde-/Katzenspielzeug
TRIXIE 32036 Hunde-/Katzenspielzeug
TRIXIE 32036 Hunde-/Katzenspielzeug
TRIXIE 32036 Hunde-/Katzenspielzeug
TRIXIE 32036 Hunde-/Katzenspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE1-39241357
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     32036
EAN/GTIN:
     4011905320366
Suchbegriffe:
Hunde-Spielzeug
Hundespielzeug
Katzenspielzeug
katzenspielzeug
Slide & Feed Strategiespiel

- für Hunde und Katzen
- mit Hilfe der Pfote oder der Schnauze gelangt das Tier an seine Belohnung
- kann auch für die tägliche Futtergabe genutzt werden
- verhindert das Schlingen bei der Futteraufnahme
- Kunststoff
- rutschfest durch Gummiring
- inkl. Anleitung mit Tipps und Tricks für das optimale Training
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
270 mm
Merkmale
Haustiertyp
Katze (Tier) / Hund
Produktfarbe
Grün, Weiß
Material
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.