Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy USB-PS/2 - Maus- oder Tastaturadapterkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy USB-PS/2 - Maus- oder Tastaturadapterkabel
Lindy USB-PS/2 - Maus- oder Tastaturadapterkabel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-3995034
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     70002
EAN/GTIN:
     4002888700023
Suchbegriffe:
Adapter USB A Buchse auf PS/2 Steck...
Adapter USB A Stecker auf PS/2 Buch...
Adapter Maus
Adapter Tastatur
Adapterkabel USB an PS/2-Port mit USB-A-Buchse an Mini-DIN 6pol. Stecker, verbindet Multi-Protokoll Mäuse und Tastaturen mit USB Stecker mit PS/2 Port
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
6-p Mini-DIN
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.