Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB auf PS/2 Adapter für Tastatur und Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB auf PS/2 Adapter für Tastatur und Maus
StarTech.com USB auf PS/2 Adapter für Tastatur und Maus
StarTech.com USB auf PS/2 Adapter für Tastatur und Maus
StarTech.com USB auf PS/2 Adapter für Tastatur und Maus
Artikel-Nr.:
     CIDE1-515132
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USBPS2PC
EAN/GTIN:
     611101299370
Suchbegriffe:
KVM Kabel
Adapter Maus
Adapter Tastatur
Maus Adapter
Schließen Sie PS/2-Tastatur und -Maus an einen USB-Anschluss an.

Dieser PS/2-USB-Adapter macht aus einem einfachen USB-Port zwei universelle PS/2-Ports zum Anschließen aller PS/2-Peripheriegeräte (z. B. Maus oder Tastatur) an den Computer.

Der PS/2-USB-Adapter ist natürlich Plug and Play-fähig und ist eine kostengünstige Möglichkeit, ältere PS/2-Peripheriegeräte auch mit modernen Computern mit USB zu verwenden.

The StarTech.com Advantage

- Echtes Plug and Play über USB für Ihre PS/2-Tastatur und -Maus macht Software oder Treiber überflüssig.
- Ohne externe Stromversorgung und mit kompakten Design ist er auch für mobile Benutzer interessant.
- Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.435 m
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
46 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
142 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
86 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
USBEXTAA6IN
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.