Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic CDF36 Kühlbox 31 l Elektro Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dometic CDF36 Kühlbox 31 l Elektro Schwarz, Grau
Dometic CDF36 Kühlbox 31 l Elektro Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-58879339
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600005344
EAN/GTIN:
     4015704266924
Suchbegriffe:
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
elektrische Kühlbox
Gefrier-Truhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
31 l
Kühltemperaturreichweite
18 - 43 °C
Klimaklasse
T
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Kabel für Zigarettenanzünder
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Abnehmbarer Deckel
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
560 mm
Höhe
380 mm
Gewicht
12500 g
Energie
Energiequelle
Elektro
Gleichstrom
Leistung
60 W
DC input Spannung
12/24 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 297,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,48*
€ 421,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,40*
€ 416,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 346,93*
€ 412,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,15*
€ 395,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,27*
€ 381,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,05*
€ 353,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.