Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Mit Thermo-Kanne, Metall, Kaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Mit Thermo-Kanne, Metall, Kaffeemaschine
Philips Mit Thermo-Kanne, Metall, Kaffeemaschine
Philips Mit Thermo-Kanne, Metall, Kaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE1-59947238
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HD7548/20
EAN/GTIN:
     8710103879978
Suchbegriffe:
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
philipps kaffeemaschine schwarz
kaffee maschine
Die Kaffeemaschine Café Gaia überzeugt mit ausgezeichnetem Kaffee und ihrem einzigartigen Design. Die Thermo-Kanne erhält das volle Aroma sowie die Temperatur über mehr als 2 Stunden.

Doppelwandige Thermo-Kanne aus Edelstahl behält die Temperatur bei

Diese hochwertige, bruchsichere Thermo-Kanne aus Edelstahl behält das volle Aroma und die Temperatur über mehr als 2 Stunden bei. Dank des doppelwandigen Designs beträgt die Kaffeetemperatur nach 2 Stunden noch mindestens 65 °C.

Intelligenter Verschluss der Thermo-Kanne bewahrt das Aroma

Die Thermo-Kanne verfügt über einen intelligenten Verschluss, der problemlos bedient werden kann. Der Verschluss bewahrt das Aroma und die Temperatur, wenn die Kanne aus der Kaffeemaschine herausgenommen wird.

Intensives Kaffeearoma dank konzentriertem Wasserdurchfluss

Dank der konzentrierten Wassermenge, die auf den Kaffee gegossen wird, werden beste Aromen aus dem Kaffeepulver freigesetzt.

Mit der Tropf-Stopp Funktion können Sie sich eine Tasse Kaffee einschenken, wann immer Sie möchten

Die Tropf-Stopp Funktion erlaubt es Ihnen, sich eine Tasse Kaffee einzuschenken, selbst wenn der vollständige Brühvorgang noch nicht beendet ist.

Kabelaufbewahrungsfach für eine einfache Positionierung in Ihrer Küche

Das Ersatz-Kabel kann ganz einfach im Kabelfach auf der Rückseite des Kaffeeautomatenaufbewahrt werden. Das erlaubt es Ihnen, die Kaffeemaschine optimal in Ihrer Küche aufzustellen.

Direkte automatische Abschaltung für mehr Sicherheit und geringeren Energieverbrauch

Nach der Zubereitung Ihres Kaffees schaltet sich die Kaffeemaschine automatisch für mehr Sicherheit und geringeren Energieverbrauch aus. Die Thermo-Kanne sorgt dafür, dass der Kaffee heiß bleibt.

Wasserstandsanzeige für einfaches Auffüllen

Füllen Sie den Wassertank dank Wasserstandsanzeige einfach und genau.
Weitere Informationen:
Technische Details
Kaffeespezialitäten
filter coffee
Sonstige Funktionen
Brühdauer bei voller Kapazität
10 min
Accessories inklusive
Shatter-proof thermo jug
Wassertankmaterial
Kunststoff
Kabellänge
0.88 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
221 mm
Höhe
370 mm
Gewicht
2032 g
Energie
Leistung
1000 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4564 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.2 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
15 Tassen
Anzahl der Temperatureinstellungen
1
Ursprungsland
China
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Wasserstandsanzeige
Ja
Kabellänge
0.88 m
Einfach zu bedienen
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: kaffeemaschine 15 tassen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
CA6500/63
ab € 60,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.