Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin KA 4845 Kaffeemaschine Manuell Filterkaffeemaschine 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin KA 4845 Kaffeemaschine Manuell Filterkaffeemaschine 1 l
Severin KA 4845 Kaffeemaschine Manuell Filterkaffeemaschine 1 l
Artikel-Nr.:
     CIDE1-60147703
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     KA 4845
EAN/GTIN:
     4008146028854
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
MIT THERMOKANNE – LANG ANHALTENDER KAFFEEGENUSS MIT AROMA NACH WAHL.

- AromaSwitch zur Wahl zwischem dem starken Muntermacher am Morgen und dem sanften Nachmittagskaffee.
- hochwertiges Design mit Edelstahl-Applikationen.
- Edelstahl-Thermokanne mit Durchbrühdeckel und praktischer Einhand-Bedienung zur
langanhaltenden Temperaturspeicherung.

Weitere Vorteile
- schnell und leise gebrühter Kaffee dank effektivem Heizelement mit bis zu 1000 Watt.
- Schwenkfilter mit herausnehmbarem Filtereinsatz 1 x 4.
- Kapazität: bis 8 Tassen.
- Tropfverschluss für sichere Kannenentnahme auch während des Brühvorganges.
- Wasserstandsanzeige, beidseitig und gut sichtbar.
- automatische Abschaltung.
- einfache Bedienung.

Tropfstopp für sichere Kannenentnahme – auch während des Brühens.

Edelstahl-Thermokanne mit Durchbrühdeckel und praktischer Einhand-Bedienung zur
langanhaltenden Temperaturspeicherung.

Sicherheit durch automatische Abschaltung. Ein-Aus-Taster mit Kontrollleuchte.

Integriertes Kabelfach zum einfachen Verstauen des Anschlusskabels.

Aroma nach Wahl – vom starken Morgenkaffee bis zum milden Nachmittagsgenuß.

Wasserstandsanzeige, beidseitig und gut sichtbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2400 g
Energie
Leistung
1000 W
Automatische Abschaltung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
340 mm
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Manuell
Behälter für gebrühten Kaffee
Isolierkanne
Kapazität (in Tassen)
8 Tassen
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Heißwassersystem
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Tasten, Drehregler
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Wasserstandsanzeige
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Abnehmbarer Filterhalter
Ja
Kaffeefilter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Melitta
6762891
ab € 35,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.