Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi Essenza Mini EN85.B Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 0,6 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi Essenza Mini EN85.B Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 0,6 l
De’Longhi Essenza Mini EN85.B Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 0,6 l
De’Longhi Essenza Mini EN85.B Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 0,6 l
De’Longhi Essenza Mini EN85.B Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 0,6 l
De’Longhi Essenza Mini EN85.B Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 0,6 l
Artikel-Nr.:
     CIDE1-61032225
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     EN 85.B
EAN/GTIN:
     8004399332928
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Kaffeekapsel Automat
Kaffeekapsel Maschine
Kompaktes Design, passt problemlos in jeden Bereich Ihrer Küche Durch das schnelle Aufheizen der Essenza Mini bereiten Sie Ihren Lieblingskaffee ganz einfach in Rekordzeit zu
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
205 mm
Gewicht
2300 g
Energie
Leistung
1150 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse
A
Energiesparmodus
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach (max.)
9 min
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Pad-Kaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
0.6 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeekapsel
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Anzahl der Ausflüsse
1
Automatischer Wasserstopp
Ja
Aufwärmzeit
25 s
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Gehäusematerial
Kunststoff
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,26*
€ 97,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.