Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 131403 Spaten Kunststoff, Stahl Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 131403 Spaten Kunststoff, Stahl Schwarz, Orange
Fiskars 131403 Spaten Kunststoff, Stahl Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE1-64992612
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     6411501314031
EAN/GTIN:
     6411501314031
Suchbegriffe:
Baumschere
Idealspaten
Spaten
fiskars baumschere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1170 mm
Merkmale
Produkttyp
Spaten
Material
Kunststoff, Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Form des Blattes
Quadratisch
Griffform
D-förmig
Griff enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: idealspaten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.