Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Vintage 1906 LED-Lampe Warmweiß 2000 K 5 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Vintage 1906 LED-Lampe Warmweiß 2000 K 5 W E27
Osram Vintage 1906 LED-Lampe Warmweiß 2000 K 5 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65162070
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075092112
EAN/GTIN:
     4058075092112
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
5 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
64 mm
Länge (mm)
140 mm
Leistungen
Lampenleistung
5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
250 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
25 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
185 mm
Versandkartonslänge
185 mm
Versandkartonshöhe
206 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
492 g
Technische Details
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
100000
Einschaltzeit
0.5 s
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4058075293199
ab € 2,50*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075269903
ab € 17,34*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075091993
ab € 18,58*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075293090
ab € 2,64*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075293298
ab € 3,35*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075293359
ab € 4,45*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075760912
ab € 5,64*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075760950
ab € 10,97*
Ähnlich
LEDVANCE
4099854091353
ab € 8,37*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075293229
ab € 2,69*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075293243
ab € 2,72*
Ähnlich
LEDVANCE
4099854091513
ab € 2,48*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075293212
ab € 2,72*
Ähnlich
LEDVANCE
4099854091490
ab € 2,50*
Ähnlich
LEDVANCE
4099854091476
ab € 3,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.