Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF 2-0412320011 Filterkaffeemaschine 1,2 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF 2-0412320011 Filterkaffeemaschine 1,2 l
WMF 2-0412320011 Filterkaffeemaschine 1,2 l
WMF 2-0412320011 Filterkaffeemaschine 1,2 l
WMF 2-0412320011 Filterkaffeemaschine 1,2 l
WMF 2-0412320011 Filterkaffeemaschine 1,2 l
WMF 2-0412320011 Filterkaffeemaschine 1,2 l
WMF 2-0412320011 Filterkaffeemaschine 1,2 l
WMF 2-0412320011 Filterkaffeemaschine 1,2 l
WMF 2-0412320011 Filterkaffeemaschine 1,2 l
Artikel-Nr.:
     CIDE1-66483733
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     04.1232.0011
EAN/GTIN:
     4211129133760
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Mit einem Gehäuse aus hochwertigem matten Cromargan, Aroma Perfection zur individuellen Anpassung der Aromastärke sowie der dekorativen LED-Beleuchtung begeistert die WMF Lumero Kaffeemaschine Design- und Kaffeeliebhaber. Begeisternd einfach ist auch die Bedienung: Der abnehmbare Wassertank aus BPA-freiem Tritan mit Wasserstandsanzeige erlaubt eine Portionierung auf die Tasse genau. Bis zu 10 Tassen à 125 ml duftenden Kaffees passen dabei in die Aromaglaskanne. Und auch das Kaffeepulver selbst wird dank des Schwenkfilters bequem und krümelfrei eingefüllt. Schnell über das benutzerfreundliche Bedienfeld mit Touch-Funktion gestartet und dem baldigen Kaffeegenuss steht nichts mehr im Wege. Bei größeren Mengen hält die Warmhalteplatte mit Abschaltautomatik für längere Zeit eine optimale Trinktemperatur. Der entnehmbare Filtereinsatz (1 x 4) verfügt über einen Tropfstopp sowie eine Überlaufsicherung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
212 mm
Tiefe
272 mm
Höhe
338 mm
Energie
Leistung
1000 W
AC Eingangsspannung
220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.2 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
10 Tassen
Anti-Kalk-System
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Edelstahl
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Gehäusematerial
Glas, Kunststoff, Edelstahl
Uhrfunktion
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Behälter für gebrühten Kaffeesatz
Glas
Abnehmbarer, ausschwenkbarer Filter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,07*
€ 219,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,00*
€ 216,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,08*
€ 183,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,27*
€ 147,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,34*
€ 112,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.