Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin KM 3879 Kaffeemühle 150 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin KM 3879 Kaffeemühle 150 W Schwarz, Edelstahl
Severin KM 3879 Kaffeemühle 150 W Schwarz, Edelstahl
Severin KM 3879 Kaffeemühle 150 W Schwarz, Edelstahl
Severin KM 3879 Kaffeemühle 150 W Schwarz, Edelstahl
Severin KM 3879 Kaffeemühle 150 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67791953
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     KM 3879
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewürz-Mühlen
Gewürzmühlen
Kaffeemühle
kaffeemühle severin
Damit das Mahlen von Kaffeebohnen und Co. im Handumdrehen funktioniert, arbeitet diese Kaffeemühle elektrisch. Das Gerät ist zum Mahlen von Kaffeebohnen, Gewürzen, Nüssen und mehr geeignet. Stellen Sie den Mahlgrad individuell per Tastendruck ein – die Handhabung verläuft dabei einfach und sicher, da die elektrische Kaffeemühle nur mit aufgesetztem Deckel funktioniert. Diese Kaffeemühle überzeugt durch ein hochwertiges Edelstahl-Design und erreicht eine Leistung von ca. 150 W, während das Fassungsvermögen ca. 50 g. beträgt.

Individuelle Mahlgrad-Einstellung durch Steuerung der Betriebsdauer per Tastendruck.

Vielseitige Einsatz-möglichkeiten dank kraftvollem, hochwertigem Edelstahlmesser: geeignet zum Mahlen von Kaffeebohnen, Gewürzen, Nüssen uvm.

Sichere Handhabung - Betrieb nur mit aufgesetztem Deckel möglich. Mit praktischer Kabelaufwicklung im Boden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
700 g
Breite
91 mm
Tiefe
91 mm
Höhe
175 mm
Energie
Leistung
150 W
Technische Details
Produkttyp
Mühle mit Schlagmesser
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
50 g
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Edelstahl
Kabelaufwicklung
Ja
Edelstahl-Klingen
Ja
Weitere Suchbegriffe: kaffeemühle
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 18 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.