Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 2200 series Series 2200 EP2221/40 Kaffeevollautomat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 2200 series Series 2200 EP2221/40 Kaffeevollautomat
Philips 2200 series Series 2200 EP2221/40 Kaffeevollautomat
Philips 2200 series Series 2200 EP2221/40 Kaffeevollautomat
Philips 2200 series Series 2200 EP2221/40 Kaffeevollautomat
Artikel-Nr.:
     CIDE1-67829575
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     EP2221/40
EAN/GTIN:
     8710103877448
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Genießen Sie dank unseres intelligenten Brühsystems den köstlichen Geschmack und das Kaffeearoma aus frischen Bohnen. Mit dem klassischen Milchaufschäumer können Sie einen samtig-cremigen Cappuccino oder Latte Macchiato ganz einfach zubereiten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Abnehmbare Brühgruppe
Ja
Maximale Tassenhöhe
150 mm
Automatisches Spülen
Ja
Sonstige Funktionen
Recycelbares Verpackungsmaterial
95 %
Produktionsland
Italien
Getränkearten
Kaffee, Espresso, Heißes Wasser
Gewicht und Abmessungen
Breite
246 mm
Tiefe
371 mm
Höhe
433 mm
Gewicht
7500 g
Energie
Leistung
1500 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzklasse
A
Stromverbrauch (max.)
1500 W
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.8 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
1 Tassen
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Heißwassersystem
Ja
Zwei Tassen auf einmal
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Art des Mahlwerks
Keramik-Mahlwerk
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Anzahl der Mahloptionen
12
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
275 g
Anzahl der Kaffeestärkeneinstellungen
3
Integrierter Milchaufschäumer
Ja
Bereich Höhenverstellbarer Kaffeeausguss
85 - 145 mm
Doppeltes Heizsystem
Ja
Anzahl der Temperatureinstellungen
3
Calc-Clean-Funktion
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Filterkompatibilität
AquaClean
Vorbrüh-Aroma-Kontrolle
Ja
Ursprungsland
Rumänien
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Touchscreen
Ja
Kapazität des Behälters für benutzte Kapseln
12 Stück(e)
Abnehmbare Brüh-/Aufgusseinheit
Ja
Kabellänge
1 m
Einfach zu säubern
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Anzahl der Programme
2
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,70*
€ 350,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,04*
€ 348,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,07*
€ 329,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,51*
€ 318,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,19*
€ 291,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
CA6700/10
ab € 15,71*
Zubehör
Philips
CA6700/22
ab € 9,43*
Zubehör
Philips
CA6704/10
ab € 3,60*
Zubehör
Philips
CA6705/10
ab € 7,52*
Zubehör
Philips
CA6500/63
ab € 59,91*
Zubehör
Saeco
CA6702/00
ab € 7,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.