Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups Nespresso XN741B Halbautomatisch Espressomaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups Nespresso XN741B Halbautomatisch Espressomaschine
Krups Nespresso XN741B Halbautomatisch Espressomaschine
Krups Nespresso XN741B Halbautomatisch Espressomaschine
Krups Nespresso XN741B Halbautomatisch Espressomaschine
Krups Nespresso XN741B Halbautomatisch Espressomaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE1-68254775
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     XN741B10
EAN/GTIN:
     3016661155291
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
372 mm
Tiefe
278 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
3000 g
Energie
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach (max.)
9 min
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
388 mm
Verpackungstiefe
373 mm
Verpackungshöhe
187 mm
Paketgewicht
4200 g
Verpackungsgewicht
4.2 kg
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Kaffee-Einfüllart
Kaffeekapsel
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Kapazität (in Tassen)
1 Tassen
Maximaler Betriebsdruck
19 bar
Anzahl der Ausflüsse
1
Schnellaufheizung
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Aufwärmzeit
25 s
Ergonomie
Produktfarbe
Silber
Steuerung
Tasten
Einfach zu säubern
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Caffè Lungo
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,21*
€ 184,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,34*
€ 178,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,72*
€ 173,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,93*
€ 170,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,93*
€ 149,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.