Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster WRAP-UP Whiteboard-Folie 101×300cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster WRAP-UP Whiteboard-Folie 101×300cm
Legamaster WRAP-UP Whiteboard-Folie 101×300cm
Legamaster WRAP-UP Whiteboard-Folie 101×300cm
Legamaster WRAP-UP Whiteboard-Folie 101×300cm
Legamaster WRAP-UP Whiteboard-Folie 101×300cm
Legamaster WRAP-UP Whiteboard-Folie 101×300cm
Legamaster WRAP-UP Whiteboard-Folie 101×300cm
Legamaster WRAP-UP Whiteboard-Folie 101×300cm
Legamaster WRAP-UP Whiteboard-Folie 101×300cm
Legamaster WRAP-UP Whiteboard-Folie 101×300cm
Legamaster WRAP-UP Whiteboard-Folie 101×300cm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-68673769
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-106203
EAN/GTIN:
     8713797087209
Suchbegriffe:
Flipchart-Folie
Flipchartfolie
Folienrakel
Glas-Board
Ganze Wände und ungewöhnliche Formen in Schreibflächen verwandeln. Gut beschreibbar und trocken abwischbar. Magnetische Oberfläche: einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos mit starken (Glasboard) Magneten. Flexible Wandmontage, da Hindernisse, z. B. Steckdosen, leicht ausgeschnitten werden können. 3 Jahre Garantie der perfekten Beschreib- und Abwischbarkeit der Oberfläche bei Verwendung von Legamaster-Zubehör.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Selbstklebend
Ja
Material
Polypropylen (PP)
Gewicht und Abmessungen
Breite
3000 mm
Tiefe
0.65 mm
Gewicht
5610 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
1100 mm
Verpackungshöhe
185 mm
Paketgewicht
7692.35 g
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
PVC
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,09*
€ 235,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,43*
€ 233,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,16*
€ 216,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,76*
€ 197,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 165,75*
€ 197,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,50*
€ 189,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-122100
ab € 12,17*
Zubehör
Legamaster
7-122700
ab € 18,90*
Zubehör
Legamaster
7-159499
ab € 20,74*
Zubehör
Legamaster
7-121700
ab € 7,35*
Zubehör
Legamaster
7-125500
ab € 43,47*
Zubehör
Legamaster
7-125000
ab € 26,24*
Zubehör
Legamaster
7-121800
ab € 25,54*
Zubehör
Legamaster
7-125600
ab € 59,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.