Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office QR5203GR Whiteboard 1200 x 900 mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office QR5203GR Whiteboard 1200 x 900 mm Stahl
Bi-Office QR5203GR Whiteboard 1200 x 900 mm Stahl
Bi-Office QR5203GR Whiteboard 1200 x 900 mm Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69207119
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     QR5203GR
EAN/GTIN:
     5603750106531
Suchbegriffe:
Mobiles Whiteboard
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
Innovative Lösung mit verschiebbarer Stiftablage.
Weitere Informationen:
Merkmale
Arbeitsbereich
1200 x 900 mm
Installationstyp
Tragbar
Oberflächenmaterial
Stahl
Rahmen (Bereich)
Ja
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Abschließbare Räder
Ja
Doppelseitig
Ja
Ausrichtung
Horizontal
Produktfarbe
Aluminium, Weiß
Lieferumfang
Federbehälter enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 452,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,68*
€ 655,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,17*
€ 602,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 503,79*
€ 599,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,42*
€ 576,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 482,13*
€ 573,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,58*
€ 563,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,20*
€ 538,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bi-silque
QR5403GR
ab € 499,80423*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.