Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups Pro Aroma KM305D Kaffeemaschine Halbautomatisch 1,25 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups Pro Aroma KM305D Kaffeemaschine Halbautomatisch 1,25 l
Krups Pro Aroma KM305D Kaffeemaschine Halbautomatisch 1,25 l
Krups Pro Aroma KM305D Kaffeemaschine Halbautomatisch 1,25 l
Krups Pro Aroma KM305D Kaffeemaschine Halbautomatisch 1,25 l
Krups Pro Aroma KM305D Kaffeemaschine Halbautomatisch 1,25 l
Krups Pro Aroma KM305D Kaffeemaschine Halbautomatisch 1,25 l
Artikel-Nr.:
     CIDE1-69593320
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     KM305D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
288.1 mm
Tiefe
217.4 mm
Höhe
362.1 mm
Gewicht
2325 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
243 mm
Verpackungstiefe
265 mm
Verpackungshöhe
402 mm
Paketgewicht
3515 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Fassungsvermögen Wassertank
1.25 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Steuerung
Tasten, Leiter
Wasserstandsanzeige
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Abnehmbarer Filterhalter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.