Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caramba 640123 Fleckenentferner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caramba 640123 Fleckenentferner
Caramba 640123 Fleckenentferner
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70158792
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     640123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flecken-Entferner
Flecken-Seife
Fleckenentferner
Fleckenlöser
Effektives Entfernen von Flecken. Wirkt geruchsauffrischend.

Entfernt Flecken mühelos und sorgt für einen angenehm frischen Duft. Der ideale Polster-Reiniger für Auto und Haushalt. Reinigt fasertief und gründlich alle textilen Gewebe im Fahrzeug und Haushalt wie Polster, Teppiche, Himmel und Alcantara. Enthält aktive Reinigungssubstanzen, die tief ins Gewebe eindringen und selbst hartnäckige Verschmutzungen, alte Flecken, Nikotin, Fett und Lebensmittelrückstände entfernen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Pumpspray
Volumen (ml)
300 ml
Geeignet für Materialien
Stoff, Synthetisch
Anwendung
Dose vor Gebrauch gut schütteln. Caramba Polster-Reiniger auf die zu behandelnden Flächen aufsprühen, mit feuchtem Tuch verteilen und mit einem trockenen Tuch sauber wischen. Für Polster und Teppiche: Reiniger aufsprühen, mit feuchtem Schwamm von außen nach innen verreiben, trocknen bzw. einwir-ken lassen und gelösten Schmutz absaugen. Bei starker Verschmutzung evtl. wiederholen. Die Farbechtheit der Polster an einer verdeckten Stelle prüfen! Für Glas: Aufsprühen, mit feuchtem Schwamm oder Tuch verteilen und mit Lederlappen sowie Abzieher nacharbeiten. Auch für stark geneigte Glasflächen geeignet. Nicht auf Kunstglas oder Armaturen im Auto sprühen! Auf Kunststoffen oder Glattleder: Aufsprühen, mit feuchtem Schwamm verreiben und mit trockenem Tuch nacharbeiten. Reinigung bei hartnäckigen Flecken evtl. wiederholen. Achtung: an unauffälliger Stelle gegen Verfärbung prüfen! Nicht für Rauleder geeignet.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.