Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballistol 25010 Textil & Lederpflege Imprägnierspray


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ballistol 25010 Textil & Lederpflege Imprägnierspray
Ballistol 25010 Textil & Lederpflege Imprägnierspray
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1690A-4000354538
Hersteller:
     BALLISTOL
Herst.-Nr.:
     25010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Imprägniermittel
Imprägnierung
Versiegeler
Versiegelungsmittel
Pluvonin bietet eine extrem wasser- und schmutzabweisende, atmungsaktive Abperl-Beschichtung für alle Natur- und Kunstfaserm sowie Leder, auf Basis modernster Technologie. Pflegt und imprägniert alle Textilien und Wildleder, die auch widrigster Witterung ausgesetzt sind.

- Zelte
- Planen
- Segel
- Markisen
- Sonnen- und Regenschirme werden ebenso wetterfest wie
- Mäntel
- Anoraks
- Pullover
- Regen
- Ski- und Sportbekleidung, sowie
- Schuhe
- Rucksäcke

Auch Verschmutzungen wie Kaffee, Tee Rotwein oder Cola perlen einfach ab.

Funktionskleidung behält seine Funktion.

Pluvonin ummantelt jede einzelne Faser mit einer unsichtbaren, UV- und temperaturstabilen, atmungsaktiven Schutzschicht. Trockener Schmutz bleibt dadurch nicht mehr auf der Faser haften, feuchter Schmutz wird nicht mehr aufgesogen. Pluvonin ist ideal für Jäger, Angler und alle, die beruflich oder sportlich Wind und Wetter ausgesetzt sind.

Gefahr:
Extrem entzündbares Aerosol. Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Verursacht Hautreizungen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Bei Verschlucken: Sofort Giftinformationszentrum, Arzt oder … anrufen. Kein Erbrechen herbeiführen. Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen. Inhalt / Behälter dem Recycling zuführen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Imprägnierspray
Geeignet für Materialien
Denim, Stoff, Leder, Vinyl, Wolle
Volumen (ml)
500 ml
Tara Farbe
Weiß
Spendertyp
Spraydose
Nicht fettend
Ja
Nicht klebend
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Anzahl
1
Gebrauchsfertig
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
114
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,81*
€ 7,66*
2 Tage
153
6
pro Stück
€ 5,45*
ab € 5,84*
€ 7,70*
6 Tage
153
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,92*
€ 7,81*
2 Tage
153
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,84*
€ 7,87*
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,50*
€ 8,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 45,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.