Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar VE-5898 Standventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar VE-5898 Standventilator
Tristar VE-5898 Standventilator
Tristar VE-5898 Standventilator
Tristar VE-5898 Standventilator
Tristar VE-5898 Standventilator
Tristar VE-5898 Standventilator
Tristar VE-5898 Standventilator
Tristar VE-5898 Standventilator
Tristar VE-5898 Standventilator
Tristar VE-5898 Standventilator
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70215096
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     VE-5898
EAN/GTIN:
     8713016079275
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
standventilator tristar 40cm
stand ventilator
Gönnen Sie sich ein kleines bisschen Extrakomfort mit dem Tristar-Standventilator und seiner überraschenden Vielzahl von exzellenten Funktionen. Der einzigartige Standventilator wird mit einer Fernbedienung und einer Timerfunktion geliefert und ist sehr einfach zu bedienen. Durch die einfache Installation wird dieser Ventilator an warmen Sommertagen Ihr neuer bester Freund. Einfach zu installieren und zu bedienen Der Tristar-Standventilator verfügt über einen einzigartigen Standfuß mit einem leicht zu verstellenden Drehknopf, mit dem Sie die Standfüße bequem festziehen oder lösen können. Die Standfüße können Sie dadurch zusammenklappen, um den Ventilator noch einfacher verstauen zu können. Eine weitere Zusatzfunktion ist die Fernbedienung, mit der Sie den Lüfter vom Sofa oder Bett aus bedienen können. Kräftiger Motor mit drei Leistungsstufen Mit dem leistungsfähigen 45-W-Motor und dem Schwenkbereich von 85 Grad kann der Tristar-Standventilator einen kompletten Raum kühlen. Durch die drei verschiedenen Luftstromeinstellungen können Sie die Betriebsart wählen, die für Sie und Ihre Umgebung am angenehmsten ist. Leicht verstellbar Der Tristar-Standventilator hat einen 40 cm großen Lüfterkopf und kann ihn daher in jedem Raum Ihres Hauses eingesetzt werden. Die Höhe des Ventilators können Sie zwischen 105 und 125 cm verstellen und damit die angenehmste Höhe für die jeweilige Umgebung einstellen. Der Lüfterkopf ist zudem um 25 Grad in der Vertikalen verstellbar, um den Luftstrom gezielt auf einen bestimmten Bereich zu lenken. Praktische Timerfunktion Dank der bequemen Timerfunktion des Tristar-Standventilators brauchen Sie nicht mehr daran zu denken, den Ventilator abzustellen. Sie können die Zeitschaltung auf ein Intervall von 1-7,5 Stunden einstellen. Schalten Sie den Ventilator ein, stellen Sie den Timer, und genießen Sie die erfrischende Brise. Lieferumfang: Tristar-Standventilator, Fernbedienung, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Höhenverstellung
Ja
Geräuschpegel
53.29 dB
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1200 RPM
Lüfterdurchmesser
406.4 mm
Luftstrom
3258 m³/h
Oszillationsrange
85 °
Schwenkreflektor vertikal in °
0 - 25 °
Höhenanpassungsrate
1050 - 1250 mm
Steuerung
Tasten
Anzahl der Ventilatorflügel
3
Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
7.5 h
Schutzgitter
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
45 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Überhitzungsschutz
Ja
Weitere Suchbegriffe: stand-ventilator 45w
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tristar
VE-5885
ab € 62,48*
Ähnlich
Tristar
VE-5890
ab € 31,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.