Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 38557001 Wasserhahn-Ersatzteil und Armatur Wasserhahn-Installationseinheit Stahl Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 38557001 Wasserhahn-Ersatzteil und Armatur Wasserhahn-Installationseinheit Stahl Mehrfarbig
GROHE 38557001 Wasserhahn-Ersatzteil und Armatur Wasserhahn-Installationseinheit Stahl Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70251803
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     38557001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vorwandelement
Vorwandinstallationselement
Waschbecken-Montageelement
Waschbecken-Vorwandblock
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Wasserhahn-Installationseinheit
Material
Stahl
Produktfarbe
Mehrfarbig
Einbauhöhe
1130 mm
Verschließbar
Ja
Schnellverstellung
Ja
Zertifizierung
TÜV
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,55*
€ 108,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,65*
€ 106,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
21337001
ab € 52,95*
Ähnlich
Grohe
3246920E
ab € 106,87*
Ähnlich
Grohe
38541000
ab € 96,20*
Ähnlich
Grohe
38625001
ab € 176,58*
Ähnlich
Grohe
21019DA3
ab € 388,16*
Ähnlich
Grohe
21022DA3
ab € 387,81*
Ähnlich
Grohe
21019GL3
ab € 387,55*
Ähnlich
Grohe
21022GL3
ab € 389,08*
Ähnlich
Grohe
3317820E
ab € 114,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.