Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje RFI4152P1 Integriert 207 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje RFI4152P1 Integriert 207 l E Weiß
Gorenje RFI4152P1 Integriert 207 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70299812
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     733108
EAN/GTIN:
     3838782172601
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Weitere Informationen:
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
36 l
Gefrierkapazität
2 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
18 h
Sternekennzeichnung
*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
1
Bruttokapazität Gefrierfach
36 l
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
207 l
Klimaklasse
N-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Bruttokapazität Gesamteinheit
209 l
Minimale Betriebstemperatur
16 °C
Maximale Betriebstemperatur
38 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
175 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
540 mm
Höhe
1450 mm
Gewicht
42000 g
Einbauraum Breite
570 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
1450 mm
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
169 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Bruttokapazität Kühlschrank
173 l
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Flaschengestelle
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
575 mm
Verpackungstiefe
560 mm
Verpackungshöhe
1506 mm
Paketgewicht
46000 g
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Steuerung
Drehregler
Gehäusematerial
Edelstahl
Regalmaterial
Gehärtetes Glas
Anzahl der Kompressoren
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,40*
€ 357,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,69*
€ 355,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,28*
€ 346,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,30*
€ 339,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,02*
€ 304,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.