Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin KA 4825 Kaffeemaschine Manuell Kombi-Kaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin KA 4825 Kaffeemaschine Manuell Kombi-Kaffeemaschine
Severin KA 4825 Kaffeemaschine Manuell Kombi-Kaffeemaschine
Severin KA 4825 Kaffeemaschine Manuell Kombi-Kaffeemaschine
Severin KA 4825 Kaffeemaschine Manuell Kombi-Kaffeemaschine
Severin KA 4825 Kaffeemaschine Manuell Kombi-Kaffeemaschine
Severin KA 4825 Kaffeemaschine Manuell Kombi-Kaffeemaschine
Severin KA 4825 Kaffeemaschine Manuell Kombi-Kaffeemaschine
Severin KA 4825 Kaffeemaschine Manuell Kombi-Kaffeemaschine
Severin KA 4825 Kaffeemaschine Manuell Kombi-Kaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70326039
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     KA 4825
EAN/GTIN:
     4008146028830
Suchbegriffe:
Glaskanne Kaffeemaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Tropfverschluss für sichere Kannenentnahme auch während des Brühens.
Glaskanne mit Frischwasserskala und ergonomischem Griff.
Sicherheit durch automatische Abschaltung. Ein-Aus-Taster mit Kontrollleuchte.
Integriertes Kabelfach zum einfachen Verstauen des Anschlusskabels.
Aroma nach Wahl – vom starken Morgenkaffee bis zum milden Nachmittagsgenuß.
Wasserstandsanzeige, beidseitig und gut sichtbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2100 g
Energie
Leistung
1000 W
Automatische Abschaltung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
340 mm
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Kombi-Kaffeemaschine
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Manuell
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
10 Tassen
Heizplatte
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Tasten, Drehregler
Gehäusematerial
Edelstahl
Wasserstandsanzeige
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Behälter für gebrühten Kaffeesatz
Glas
Einfach zu bedienen
Ja
Abnehmbarer, ausschwenkbarer Filter
Ja
Kaffeefilter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.