Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DMR115 Radio Arbeitsort Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DMR115 Radio Arbeitsort Schwarz, Blau
Makita DMR115 Radio Arbeitsort Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-76993152
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DMR115
EAN/GTIN:
     0088381886949
Suchbegriffe:
Baustellenradio
Digitalradio
Radio
Subwoofer
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Arbeitsort
Unterstützte Bänder
DAB, DAB+, FM
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
DAB-Frequenzbereich
174.928 - 239.2 MHz
Energie
Energiequelle
Akku
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
164 mm
Tiefe
268 mm
Höhe
437 mm
Gewicht
5000 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Griff(e)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,26*
€ 232,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,17*
€ 226,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,92*
€ 217,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,34*
€ 212,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,80*
€ 199,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.