Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saeco Aulika Evo Focus Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 2,51 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saeco Aulika Evo Focus Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 2,51 l
Saeco Aulika Evo Focus Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 2,51 l
Saeco Aulika Evo Focus Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 2,51 l
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77660447
Hersteller:
     Saeco
Herst.-Nr.:
     10000040
EAN/GTIN:
     8016712036659
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
334 mm
Tiefe
452 mm
Höhe
574 mm
Gewicht
22000 g
Energie
Leistung
1400 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
2.51 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
1 Tassen
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Heißwassersystem
Ja
Art des Mahlwerks
Metall-Mahlwerk
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Anzahl der Mahloptionen
7
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
500 g
Kapazität des Behälters für gemahlenen Kaffee
18 Tassen
Anzahl der Kaffeestärkeneinstellungen
6
Dampfleitung
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Steuerung
Tasten, Berührung
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Abnehmbare Brüh-/Aufgusseinheit
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Latte Macchiato
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 806,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 915,29*
€ 1.089,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 907,78*
€ 1.080,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 869,11*
€ 1.034,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 843,27*
€ 1.003,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 806,32*
€ 959,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.