Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korona 12011 Kaffeemaschine Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 0,6 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korona 12011 Kaffeemaschine Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 0,6 l
Korona 12011 Kaffeemaschine Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 0,6 l
Korona 12011 Kaffeemaschine Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 0,6 l
Korona 12011 Kaffeemaschine Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 0,6 l
Korona 12011 Kaffeemaschine Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 0,6 l
Korona 12011 Kaffeemaschine Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 0,6 l
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77740309
Hersteller:
     KORONA electric
Herst.-Nr.:
     12011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
600 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
0.6 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
5 Tassen
Gefäßvolumen
0.6 l
Warmhaltefunktion
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Abnehmbarer Filterhalter
Ja
Kaffeefilter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.