Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CU0170 USB Kabel 2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CU0170 USB Kabel 2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB C Schwarz
LogiLink CU0170 USB Kabel 2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB C Schwarz
LogiLink CU0170 USB Kabel 2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB C Schwarz
LogiLink CU0170 USB Kabel 2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77810756
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0170
EAN/GTIN:
     4052792055191
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Zertifizierung
CE
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Energie
Outputstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
71 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CU0166
ab € 1,62*
Sonstiges
LogiLink
CU0167
ab € 1,76*
Sonstiges
LogiLink
CU0168
ab € 2,20*
Sonstiges
LogiLink
CU0169
ab € 2,23*
Sonstiges
LogiLink
CU0171
ab € 3,07*
Sonstiges
LogiLink
CU0172
ab € 1,65*
Sonstiges
LogiLink
CU0173
ab € 1,83*
Sonstiges
LogiLink
CU0174
ab € 2,09*
Sonstiges
LogiLink
CU0175
ab € 2,01*
Sonstiges
LogiLink
CU0176
ab € 2,15*
Sonstiges
LogiLink
CU0177
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.