Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips DPM7700 Flash card Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips DPM7700 Flash card Edelstahl
Philips DPM7700 Flash card Edelstahl
Philips DPM7700 Flash card Edelstahl
Philips DPM7700 Flash card Edelstahl
Philips DPM7700 Flash card Edelstahl
Philips DPM7700 Flash card Edelstahl
Philips DPM7700 Flash card Edelstahl
Philips DPM7700 Flash card Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77913878
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     DPM7700/00
EAN/GTIN:
     9120056503216
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
diktiergeräte digital philips
diktier gerät
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB
USB-Stecker
Mikro-USB
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Ausgangsleistung
200 mW
Lautsprecherdurchmesser
28 mm
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Beutel
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Kopfhörer enthalten
Ja
Systemanforderung
Min. benötigter RAM
1024 MB
Min. benötigter Speicherplattenplatz
950 MB
Minimum Prozessor
Intel Pentium 4, 1.0 GHz
USB erfordert
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
117 g
Breite
53 mm
Tiefe
123 mm
Höhe
15 mm
Technische Details
Produktfarbe
Edelstahl
Anschluß zu PC
Ja
Wiederaufladbar
Ja
Playback MP3
Ja
Audioaufzeichnungsformate
DSS, MP3
Kopfhörer-Empfindlichkeit
103 dB
Magnettyp
Neodym
USB-Kabel
Ja
Docking-Connector
Ja
Kabellänge
3 m
Treibertyp
Dynamisch
Speicherkarte enthalten
SDHC
Integrierter Kartenleser
Ja
Akku
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Mitgelieferte Software
SpeechExec Transcribe, SpeechExec Dictate
Speichermedium
Unterstützte Medientypen
Flash card
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
4800 h
Aufnahmebatterieausdauer
27 h
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Audio
Maximum Aufnahmezeit
700 h
Aufnahmebetrieb
Puls-Code-Modulation (PCM), Quality Play (QP), Standardwiedergabe (SP)
Unterstützte Audioformate
DSS, MP3
Wiedergabezeit
27 h
Frequenzbereich
300 - 7500 Hz
SP mode Aufnahmezeit
700 h
Weitere Suchbegriffe: diktiergerät digital
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 450,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,68*
€ 618,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,10*
€ 595,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,86*
€ 557,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,43*
€ 552,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,69*
€ 536,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
DPM6700/00
ab € 367,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.