Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Padlock 3 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Padlock 3 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Blau
Corsair Padlock 3 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Blau
Corsair Padlock 3 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Blau
Corsair Padlock 3 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Blau
Corsair Padlock 3 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Blau
Corsair Padlock 3 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78332613
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMFPLA3B-128GB
EAN/GTIN:
     840006621980
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Das PADLOCK 3 USB 3.0 Flashlaufwerk von CORSAIR ist für Sicherheit auf Regierungsebene und Umweltfreundlichkeit konzipiert und bietet eine einfach zu bedienende Oberfläche für Ihre wichtigsten Daten. Wasserabweisend, stoßfest und absolut sicher Das PADLOCK 3 USB 3.0 ist ein sicheres, stoßfestes und wasserabweisendes High-Performance-Flashlaufwerk, das für die Aufbewahrung vertraulicher und sensibler Informationen konzipiert ist. Die Dateien sind durch 256-Bit-AES-Hardware-Verschlüsselung und Sicherheitsprotokolle, die staatliche Normen erfüllen, vor Datendiebstahl geschützt. 256-Bit-AES-Hardware-Verschlüsselung Durch schnelle Verschlüsselung und starken Datenschutz sind die Daten effektiv zu 100 % geschützt FIPS 197 Erfüllt Sicherheitsstandards auf Regierungsebene, so z. B. die Anforderungen des amerikanischen Federal Information Processing Standard (FIPS, Bundesstandard für Informationsverarbeitung) 197 Robustes Gummigehäuse Die wasserabweisenden und stoßfesten Eigenschaften gewährleisten Datenschutz unter extremen Bedingungen Plattformunabhängige Authentifizierung Kein Bedarf an speziellen Treibern oder Administrationsrechten und vollständige Kompatibilität mit Microsoft Windows, Mac OS X und Linux PIN-Pad Ein eingebautes PIN-Pad ermöglicht die einfache Authentifizierung ohne zusätzliche Software USB 3.0 Ultraschnelle Lese- und Schreibleistung über USB 3.0-Verbindung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Gehäusematerial
Gummi
Schutzfunktion
Schockresistent, Wasserfest
LED-Anzeigen
Ja
Schlüsselanhänger
Ja
Leistungen
Kapazität
128 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows, Mac OS X, Linux
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717070
Sicherheit
PIN_gesicherter Zugang
Ja
Passwortschutz
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, FIPS 197
Hardwareverschlüsselung
Ja
einegbaute Tastatur
Ja
Tastatur Anzahl der Tasten
6
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,71*
€ 123,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,66*
€ 120,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,67*
€ 110,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,62*
€ 106,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Corsair
CMFPLA3B-64GB
ab € 55,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.