Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T1A DELL Latitude E7250 Refurbished Intel® Core™ i5 i5-5300U Laptop 31,8 cm (12.5") HD 8 GB DDR3L-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Home Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T1A DELL Latitude E7250 Refurbished Intel® Core™ i5 i5-5300U Laptop 31,8 cm (12.5") HD 8 GB DDR3L-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Home Schwarz
T1A DELL Latitude E7250 Refurbished Intel® Core™ i5 i5-5300U Laptop 31,8 cm (12.5") HD 8 GB DDR3L-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Home Schwarz
T1A DELL Latitude E7250 Refurbished Intel® Core™ i5 i5-5300U Laptop 31,8 cm (12.5") HD 8 GB DDR3L-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Home Schwarz
T1A DELL Latitude E7250 Refurbished Intel® Core™ i5 i5-5300U Laptop 31,8 cm (12.5") HD 8 GB DDR3L-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Home Schwarz
T1A DELL Latitude E7250 Refurbished Intel® Core™ i5 i5-5300U Laptop 31,8 cm (12.5") HD 8 GB DDR3L-SDRAM 128 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Home Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79265650
Hersteller:
     T1A
Herst.-Nr.:
     L-E7250-DE-B003
EAN/GTIN:
     5711603031340
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Laptop
Laptops
Wie unsere anderen Produktkategorien unterliegt Barga1n einem professionellen, ISO-zertifizierten Aufarbeitungsprozess. Dieses Produkt ist für den Heimgebrauch, Schüler und Handwerker geeignet, wo es körperlicher Beanspruchung ausgesetzt ist. Dieses Produkt ist in einem eindeutig gebrauchten Zustand, ist jedoch voll funktionsfähig.
- Sie profitieren von einem Refurbished Premiumprodukt zu einem attraktiven Preis.
- Jedes Produkt wird durch fünf ISO-Zertifizierungen unterstützt: ISO 9001 für Qualitätsmanagement, ISO 14001 für Umweltmanagement, ISO 27001 für Sicherheitsmanagement, ISO 37001 für Antikorruption und ISO 45001 für Arbeitsschutzmanagement.
- Jedes Gerät wird mit einem vorinstallierten Original-Microsoft Windows 10 geliefert, das Ihnen ein zuverlässiges Betriebssystem auf Ihrem Refurbished Gerät garantiert.
- Kundenzufriedenheitsgarantie. Wenn das Produkt der Beschreibungen und Ihren Erwartungen als Benutzer nicht entspricht, haben Sie die Möglichkeit, das Produkt zurückzugeben.
- Ein Produkt mit einer DSGVO-konformen Datenlöschung.
- 2 Jahre Standardgarantie. Return-to-Base.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® HD Graphics 5500
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
300 MHz
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter
900 MHz
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher
16 GB
On-Board Grafikadapter DirectX Version
11.2
On-Board Grafikadapter Geräte-ID
0x1616
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
128 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
128 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
128 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Prozessor Besonderheiten
Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi)
Ja
Intel® Smart-Response-Technologie
Ja
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT)
Ja
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Intel® Small-Business-Advantage (Intel® SBA)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD)
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Intel® InTru™ 3D Technologie
Ja
Intel® Insider™
Ja
Intel® Quick-Sync-Video-Technik
Ja
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® Smart Cache
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® TSX-NI
Ja
Intel Stable Image Platform Program (SIPP)
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID)
Ja
Intel® 64
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Prozessor-Paketgröße
40 x 24 x 1.3 mm
Unterstützte Befehlssätze
AVX 2.0
Prozessor-Code
SR23X
CPU Konfiguration (max)
1
Graphics
14 nm
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Identity Protection Technologieversion
1,00
Intel® Smart Response Technologieversion
1,00
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version
1,00
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® Small Business Advantage (SBA) Version
1,00
Intel® TSX-NI-Version
1,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® FDI-Technik
Ja
Intel® Fast Memory Access
Ja
ARK Prozessorerkennung
85213
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Klappgehäuse
Marktpositionierung
Business
Generalüberholt
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Passwortschutz
Ja
Audio
Audio-Chip
Realtek ALC3235
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprecherleistung
2 W
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastatursprache
Deutsch
Full-size Tastatur
Ja
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
16 GB
Interner Speichertyp
DDR3L-SDRAM
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Gewicht und Abmessungen
Breite
310.5 mm
Tiefe
211 mm
Höhe (vorne)
17.8 mm
Höhe (hinten)
19.4 mm
Energie
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-51 - 71 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
-15.2 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
-15.2 - 10668 m
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
12.5 "
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
HD-Typ
HD
Panel-Typ
WLED
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
200 cd/m²
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-5300U
Prozessor-Taktfrequenz
2.3 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 der fünften Generation
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor-Threads
4
Prozessor Boost-Frequenz
2.9 GHz
Systembus-Rate
5 GT/s
Prozessor-Cache
3 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Prozessorsockel
BGA 1168
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessorbetriebsmodi
32-bit, 64-Bit
Prozessor-Serien
Intel® Core™ i5-5300-Mobile-Serie
Prozessor Codename
Broadwell
Bus Typ
DMI2
Stepping
F0
Thermal Design Power (TDP)
15 W
TDP-down konfigurierbar
7.5 W
TDP-down Frequenz konfigurierbar
0.6 GHz
Tjunction
105 °C
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
12
PCI-Express-Slots-Version
2.0
PCI Express Konfigurationen
4x1, 2x4
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Mini DisplayPorts
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Typ Ladeanschluss
DC-Anschluss
PowerShare
Ja
Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,91*
€ 181,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,69*
€ 180,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,31*
€ 164,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,00*
€ 159,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,36*
€ 143,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,93*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,12*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.