Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Active Key AK-C7412F Tastatur USB Schweiz Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Active Key AK-C7412F Tastatur USB Schweiz Weiß
Active Key AK-C7412F Tastatur USB Schweiz Weiß
Active Key AK-C7412F Tastatur USB Schweiz Weiß
Active Key AK-C7412F Tastatur USB Schweiz Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79291897
Hersteller:
     Active Key
Herst.-Nr.:
     AK-C7412F-GUS-W/CH
EAN/GTIN:
     7061116939304
Suchbegriffe:
Hygienetastatur
Reinraumtastatur
Keyboard
Tastatur
Die Tastaturreihe AK-C7412F ist aufgrund ihrer Reinigungs- und Desinfektionsfähigkeit besonders für den Einsatz in Krankenhäusern, Arztpraxen und mikrobiologischen Laboren, sowie in Industrie- und Verwaltungsanwendungen geeignet.
Die Silikonmembran schützt das Tastenfeld zuverlässig gegen Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten und ermöglicht eine gründliche Wischdesinfektion. Darüber hinaus bieten das flache Tastenprofil und die geschlossene, spaltfreie Oberfläche einen wirksamen Schutz gegen Kreuzkontamination, Keimverschleppung und Ausbildung von Biofilmen.

Durch die vollversiegelte Membran erfüllt die AK-C7412 die Anforderungen an den Schutzgrad IP68. Die Hygiene- & Medizintastatur ist freigegeben zur klinischen Wischdesinfektion mit allen gängigen Reinigungs-/Desinfektionsmitteln gemäß den Richtlinien VAH und DGHM.
Einen weiteren Vorteil bietet die Funktion „CleanFunction“, die das Sperren des Tastenfeldes während der Reinigung („FN“ + „Clean on/off“) ermöglicht.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
364 x 139 x 17 mm
Tastaturgewicht
600 g
Energie
Energiequelle
USB
Energieverbrauch
32 mA
Design
Produktfarbe
Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Wasserfest
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Medizinisch
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastatursprache
Schweiz
Eingabegerät
Touchpad
Numerisches Keypad
Ja
Island-Stil Tastatur
Ja
Windows Tasten
Ja
Schlüsselfahrtstrecke
2 mm
Antriebskraft
60 g
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,91*
€ 236,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,68*
€ 230,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,76*
€ 222,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,80*
€ 211,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,91*
€ 192,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,47*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,31*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.