Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Flash Line USB-Stick 32 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso Flash Line USB-Stick 32 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Weiß
Intenso Flash Line USB-Stick 32 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Weiß
Intenso Flash Line USB-Stick 32 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Weiß
Intenso Flash Line USB-Stick 32 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Weiß
Intenso Flash Line USB-Stick 32 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Weiß
Intenso Flash Line USB-Stick 32 GB USB Typ-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79437059
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3538480
EAN/GTIN:
     4034303029631
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Im Handumdrehen mehr Speicherplatz
Die Flash Line wurde für Smartphones, Computer und Tablets mit USB Type C Anschluss entwickelt. Dank Super Speed USB 3.2 Gen 1x1 Schnittstelle können Transferraten von bis zu 70 MB/s erreicht werden, sodass Fotos, Videos, Musik und andere Dateien in Sekundenschnelle übertragen werden können. Mit Kapazitäten von bis zu 128 GB können Sie die Daten bequem auf Ihren Laptop oder Computer übertragen und somit wertvollen Speicherplatz auf Ihrem Smartphone freigegeben.

OTG-Funktion (On-The-Go)
Der neue Intenso USB Stick mit OTG-Funktion kann ohne App eingesetzt werden. Einfach an Ihrem kompatiblen Smartphone anschließen und Sie können direkt Fotos, Musik und andere Dateien auf den Stick speichern. Dank OTG-Funktion können Sie zu jeder Zeit Daten einfach und unkompliziert sichern und verwalten, auch unterwegs.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
6 g
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
70 MB/s
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows 8 or higher MacOS 10.x or higher
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3538491
ab € 9,01*
Zubehör
Intenso
3538490
ab € 5,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.