Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream Networks UCM6304 Private Branch Exchange (PBX) System 2000 Benutzer IP Centrex (gehostete/virtuelle IP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grandstream PBX UCM6304
Grandstream PBX UCM6304
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85117578
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     UCM6304
EAN/GTIN:
     6947273703204
Suchbegriffe:
TK-Anlage
Telefonanlage
tk-anlage
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
RJ-11 ports Quantität
8
Foreign eXchange Station (FXS) Anschluss Anzahl
4
Anzahl Foreign eXchange Office (FXO)-Anschlüsse
4
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
1
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Anrufumleitung
Ja
Anruf-Warteschlange
Ja
Anklopfen
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Anruf Park
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
187.2 mm
Tiefe
485 mm
Höhe
46.2 mm
Gewicht
2490 g
Paketgewicht
3260 g
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
Fax
FAX server integriert
Ja
Merkmale
Produkttyp
IP Centrex (gehostete/virtuelle IP)
Zahl der Benutzer
2000 Benutzer
SIP Bündelfunk
Ja
Anzahl simultaner Anrufe (max)
200
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 648,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,09*
€ 856,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,10*
€ 847,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,68*
€ 838,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 689,77*
€ 820,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,61*
€ 771,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.