Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff 60118-437 Kabelkanal


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Schroff 60118-437 Kabelkanal
Schroff 60118-437 Kabelkanal
Schroff 60118-437 Kabelkanal
Schroff 60118-437 Kabelkanal
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85415746
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60118437
EAN/GTIN:
     4036088112751
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Höhe
43.6 mm
Merkmale
Typ
Kabelkanal
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Rack-Kapazität
1U
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 10,945* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 30,66*
€ 36,49
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 30,38*
€ 36,15
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 28,57*
€ 34,00
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 27,58*
€ 32,82
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 25,77*
€ 30,67
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 21,89*
€ 26,05
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21101-809
ab € 24,42*
Zubehör
nVent Schroff
21101-810
ab € 36,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.