Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana IN 530 Dampf-Inhalator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medisana IN 530 Dampf-Inhalator
Medisana IN 530 Dampf-Inhalator
Medisana IN 530 Dampf-Inhalator
Medisana IN 530 Dampf-Inhalator
Medisana IN 530 Dampf-Inhalator
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85516596
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     54540
EAN/GTIN:
     4015588545405
Suchbegriffe:
Inhalationseinrichtung
Inhalationsgerät
Inhalator
Inhalier-Gerät
Der Inhalator IN 530 verspricht eine einfache Anwendung ohne Nebenwirkungen. Er dient der gezielten Behandlung der oberen und unteren Atemwege und sorgt dank der innovativen Mikrokompressortechnik für einen hohen Wirkungsgrad. Der Inhalator eignet sich außerdem perfekt für unterwegs, denn dank seines wiederaufladbaren Akkus ist er kabellos nutzbar.
Weitere Informationen:
Technische Details
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Betriebsart
Ständig
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
190 g
Merkmale
Produkttyp
Dampf-Inhalator
Produktfarbe
Grau, Durchscheinend, Weiß
Einfach zu bedienen
Ja
Energiequelle
Akku
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,51*
€ 101,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,65*
€ 95,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.