Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DMR301 Radio Tragbar Digital Schwarz, Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DMR301 Radio Tragbar Digital Schwarz, Türkis
Makita DMR301 Radio Tragbar Digital Schwarz, Türkis
Makita DMR301 Radio Tragbar Digital Schwarz, Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85584950
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DMR301
EAN/GTIN:
     0088381899550
Suchbegriffe:
Baustellenradio
Digitalradio
Radio
baustellenradio makita
Robustes Baustellenradio mit Ladefunktion für Makita CXT- und LXT-Schiebeakkus
Baustellenradio für den Empfang von DAB/DAB+ und FM/AM sowie Bluetooth®-Funktion. Mit Ladefunktion für Makita Lithium-Ionen-Schiebeakkus 12 V max. (10,8 V), 14,4 V und 18 V. Ladezeit bei 18 V 5,0 Ah: 84 Minuten. Schutzklasse IP64 für Spritzwasser.

Das robuste Baustellenradio DMR301 empfängt DAB, DAB+, FM und AM. Über eine Bluetooth®-Verbindung kann Musik von einem mobilen Endgerät abgespielt werden. Das Radio verfügt zudem über eine Ladefunktion und lädt während des Netzstrombetriebes die Li-Ion Schiebeakkus der CXT- und LXT-Serie wieder auf.

Das Radio hat eine IP64-Schutzklasse und ist damit geschützt vor Staub und Spritzwasser. Das mobile Endgerät kann ebenfalls geschützt vor Staub und Spritzwasser in einem separatem Fach in dem Radio eingeschoben werden. Für ein erfrischendes Getränk ist auf der Rückseite des Radios ein Flaschenöffner integriert.
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Tragbar
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
AM, DAB, DAB+, FM
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
DAB-Frequenzbereich
174.928 - 239.200 MHz
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
AC Eingangsspannung
230 V
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
18 V
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
268 mm
Höhe
305 mm
Gewicht
5900 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Türkis
Lautstärkeregler
Drehregler
Akustische Signale
Ja
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP64
Ein-/Ausschalter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
AUX-Eingang
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Stecker
USB Typ-A
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Weitere Suchbegriffe: baustellenradio
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,86*
€ 260,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,26*
€ 256,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,88*
€ 247,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,13*
€ 241,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,99*
€ 226,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.