Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid BRUTE Rund Harz Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid BRUTE Rund Harz Orange
Rubbermaid BRUTE Rund Harz Orange
Rubbermaid BRUTE Rund Harz Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE1-85984344
Herst.-Nr.:
     2119307
EAN/GTIN:
     0086876254143
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfallbehälter
Form
Rund
Produktfarbe
Orange
Färbung
Monochromatisch
Material
Harz
Einfach zu säubern
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
2
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
609.6 mm
Höhe
800.1 mm
Gewicht
23720 g
Verpackungsbreite
611.9 mm
Verpackungstiefe
712 mm
Verpackungshöhe
1430 mm
Paketgewicht
21700 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,92*
€ 133,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,67*
€ 130,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,57*
€ 129,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,25*
€ 126,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,79*
€ 122,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
920900
ab € 2,78*
Zubehör
Hünersdorff
920600
ab € 1,05*
Zubehör
Hünersdorff
920700
ab € 1,29*
Zubehör
Hünersdorff
920800
ab € 1,59*
Zubehör
Wilesco
4279310
ab € 4,70*
Zubehör
Wilesco
4009807794002
ab € 9,02*
Zubehör
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/185
ab € 1,86*
Zubehör
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/250
ab € 3,08*
Zubehör
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/350
ab € 7,57*
Zubehör
Wilh. Schröder GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik
4279/430
ab € 12,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.