Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS RWM150 Rauchmelder Optischer Melder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS RWM150 Rauchmelder Optischer Melder
ABUS RWM150 Rauchmelder Optischer Melder
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86089950
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     RWM150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
abus rauchmelder
BESONDERS LANGLEBIG

Der optische Rauchwarnmelder eignet sich für den Einsatz in Schlafräumen, Wohnräumen, Kinderzimmern und Fluren.

Er warnt zuverlässig vor Rauchentwicklung und rettet so Leben! Er wartet mit einer 10-Jahres-Batterie auf und ist deshalb besonders langlebig. Zusätzlich ist er durch den VdS zertifiziert und trägt das Q-Label.
Weitere Informationen:
Technische Details
Detektortyp
Optischer Melder
Produktfarbe
Weiß
Beste Verwendung
Haus, Travel trailer
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Warnung Dezibel
85 dB
Alarm stumm
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
3 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Batterie Lebensdauer
10 Jahr(e)
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Zertifikate
VdS-zertifiziert
Ja
Q-mark Qualität zertifiziert
Ja
Zertifizierung
VdS Geprüft nach DIN EN 14604 und Richtlinie VdS 3131
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
100 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
200 g
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder, batterie rauchmelder
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABUS
HSZU10000
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.