Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senseo Original HD6553/67 Kaffeepadmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senseo Original HD6553/67 Kaffeepadmaschine
Senseo Original HD6553/67 Kaffeepadmaschine
Senseo Original HD6553/67 Kaffeepadmaschine
Senseo Original HD6553/67 Kaffeepadmaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE1-86338461
Hersteller:
     Senseo
Herst.-Nr.:
     HD6553/67
EAN/GTIN:
     8710103914785
Suchbegriffe:
Kaffeepad Automat
Kaffeepad Maschine
Kaffeepadautomat
Kaffeepadmaschine
Genießen Sie einen intensiveren Geschmack sowie feinste Crema
Dank der Kaffee Boost Technologie wird das Wasser durch 45 Aromadüsen über dem Kaffeepad verteilt. Somit wird ein intensiver Geschmack erzeugt, während die Crema Plus Technologie zusätzlich für eine feine, fluffige Cremaschicht sorgt.

Die einzigartige Kaffeepadmaschine, die zwei Tassen gleichzeitig zubereitet
Bereiten Sie eine oder zwei Tassen SENSEO® Kaffee in weniger als einer Minute zu.

Kaffee Boost holt das Beste aus Ihrem SENSEO® Kaffeepad heraus
Die Kaffee Boost Technologie verteilt das heiße Wasser über 45 Aromadüsen gleichmäßig über das SENSEO® Kaffeepad. Holen Sie das Beste aus Ihrem Kaffeepad heraus, und genießen Sie das leckere Aroma von SENSEO® Kaffee.

Automatische Abschaltung nach 30 Minuten für mehr Sicherheit und geringeren Energieverbrauch
Die SENSEO® Kaffeemaschine schaltet sich 30 Minuten nach der Kaffeezubereitung automatisch ab, um Energie zu sparen und die Gerätesicherheit zu gewährleisten.

Große Auswahl an SENSEO® Kaffeespezialitäten und Geschmacksrichtungen
SENSEO® bietet Ihnen eine große Auswahl an Kaffeespezialitäten und Geschmacksrichtungen, jede mit ihrem ausgeprägten Aroma für Ihre persönlichen Vorlieben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
213 mm
Tiefe
315 mm
Höhe
330 mm
Gewicht
1700 g
Energie
Leistung
1450 W
AC Eingangsspannung
220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (Standby)
0.26 W
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach (max.)
30 min
Markeneigenschaften
Markenspezifische Technologien
Coffee Boost Technology
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
392 mm
Verpackungshöhe
365 mm
Paketgewicht
2300 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Pod-Kaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
0.7 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeepad
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
2 Tassen
Maximaler Betriebsdruck
1 bar
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Brühzeit für 1 Tasse
30 s
Brühzeit für 2 Tassen
60 s
Anzahl der Wasserkessel
1
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Kabellänge
0.8 m
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Kochfunktionen und -programme
Zubereitung von Café Crema
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,76*
€ 112,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,51*
€ 102,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,47*
€ 101,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.