Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emtec Click Easy USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emtec Click Easy USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz, Rot
Emtec Click Easy USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz, Rot
Emtec Click Easy USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz, Rot
Emtec Click Easy USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87910753
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECMMD16GB113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
12 mm
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Leistungen
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10, 8, 7, Vista, XP, Me, 2000 / Mac OS X / Linux 2.6x
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
96 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
9.5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.