Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetFlash 920 USB-Stick 512 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend JetFlash 920 USB-Stick 512 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau
Transcend JetFlash 920 USB-Stick 512 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau
Transcend JetFlash 920 USB-Stick 512 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88775009
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS512GJF920
EAN/GTIN:
     760557850380
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
7.8 mm
Höhe
62 mm
Gewicht
10 g
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Schlüsselanhänger
Ja
Leistungen
Kapazität
512 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
420 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
400 MB/s
Kompatible Betriebssysteme
Windows 7/8/10, Mac OS 9.0+, Linux Kernel 2.4.2+
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717070
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Sicherheit
Hardwareverschlüsselung
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.