Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easy Camp Blazar 300 Rustic Green Grün Kuppel-/Iglu-Zelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easy Camp Blazar 300 Rustic Green Grün Kuppel-/Iglu-Zelt
Easy Camp Blazar 300 Rustic Green Grün Kuppel-/Iglu-Zelt
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89717891
Hersteller:
     Easy Camp
Herst.-Nr.:
     120384
EAN/GTIN:
     5709388110428
Suchbegriffe:
Camping Zelt
Campingzelt
Familienzelt
Igluzelt
Die vielseitig nutzbare Kuppelzelt-Konstruktion des Blazar 300 ist mit Glasfaserstangen ausgestattet. Sie bietet Platz für drei Personen – ideal für Paare, junge Familien und Freunde. Der Vorraum mit herausnehmbarem Zeltboden besitzt einen großen Vordereingang sowie einen Seiteneingang, der von Fenstern und regendichten Lüftungsöffnungen flankiert wird. Zusammen mit der großen Lüftungsöffnung an der Rückseite des Zelts wird so eine gute Belüftung gewährleistet. Das Innenzelt ist mit einem D-förmigen Eingang und einer praktischen Lampenaufhängung ausgestattet.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
600 mm
Paketgewicht
4300 g
Merkmale
Anzahl der Schlafplätze
3 Person(en)
Rahmentyp
Festrahmen
Wasserdichtebewertung des Zeltstoffes
2000 mm
Bodenwischlappen
Ja
feuerfestes Canvas
Ja
Wasserdichte Nähte
Ja
Design
Typ
Kuppel-/Iglu-Zelt
Zweck
Camping
Produktfarbe
Grün
Anzahl der Zimmer
1
Tasche
Ja
Belüftung
Ja
Anzahl der Türen
2 Tür(en)
Eingangstür Typ
Drehtür
Material
Grundstoffmaterial
Polyethylen
Material innen
Polyester
Stangenmaterial
Fiberglas
Zeltfliegenschutzmaterial
Polyester
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Tiefe
3400 mm
Höhe
1100 mm
Stangendurchmesser
8.5 mm
Schlafbereich (B x L)
1600 x 2100 mm
Höhe Schlafbereich
1300 mm
Weitere Suchbegriffe: Kuppelzelt, Tunnelzelt, camping zelt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,67*
€ 110,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,64*
€ 109,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.