Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL Premier-Mehrgeräte-Wireless-Tastatur und -Maus - KM7321W - deutsch (QWERTZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL Premier-Mehrgeräte-Wireless-Tastatur und -Maus - KM7321W - deutsch (QWERTZ)
DELL Premier-Mehrgeräte-Wireless-Tastatur und -Maus - KM7321W - deutsch (QWERTZ)
DELL Premier-Mehrgeräte-Wireless-Tastatur und -Maus - KM7321W - deutsch (QWERTZ)
DELL Premier-Mehrgeräte-Wireless-Tastatur und -Maus - KM7321W - deutsch (QWERTZ)
DELL Premier-Mehrgeräte-Wireless-Tastatur und -Maus - KM7321W - deutsch (QWERTZ)
DELL Premier-Mehrgeräte-Wireless-Tastatur und -Maus - KM7321W - deutsch (QWERTZ)
DELL Premier-Mehrgeräte-Wireless-Tastatur und -Maus - KM7321W - deutsch (QWERTZ)
DELL Premier-Mehrgeräte-Wireless-Tastatur und -Maus - KM7321W - deutsch (QWERTZ)
DELL Premier-Mehrgeräte-Wireless-Tastatur und -Maus - KM7321W - deutsch (QWERTZ)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89772036
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     KM7321WGY-GER
EAN/GTIN:
     5397184357477
Suchbegriffe:
Dell Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Dieses Set aus Premium-Tastatur in Standardgröße und ergonomisch geformter Maus mit programmierbaren Tastenkürzeln und einer Akkulaufzeit von 36 Monaten ermöglicht problemloses Multitasking über drei Geräte hinweg.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
433.3 x 121.5 x 28.36 mm
Tastaturgewicht
561 g
Produktabmessungen (B x T x H)
69.7 x 114.5 x 41.6 mm
Mausgewicht
84 g
Maus
Maus enthalten
Ja
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
4000 DPI
Knopfanzahl
7
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Maus Batterietyp
AA
Batterienanzahl (Maus)
1
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Design
Produktfarbe
Grau, Titan
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
LED-Anzeigen
Akku
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth-Version
5.0
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
DELL-HD22Q-BB
ab € 74,12*
Zubehör
Dell
RVKYM
ab € 512,84*
Zubehör
Dell
CDTX9
ab € 489,84*
Zubehör
Dell
4JD88
ab € 627,82*
Zubehör
Dell
HW01R
ab € 595,02*
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 630,47*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 684,97*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 684,07*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 617,55*
Zubehör
Dell
YTVMR
ab € 849,09*
Zubehör
Dell
CKXCK
ab € 793,63*
Zubehör
Dell
6NY08
ab € 655,04*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 624,07*
Zubehör
Dell
3P3CD
ab € 686,07*
Zubehör
Dell
RNHKD
ab € 709,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.