Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL UltraSharp U2422H_WOST LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL UltraSharp U2422H_WOST LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Silber
DELL UltraSharp U2422H_WOST LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Silber
DELL UltraSharp U2422H_WOST LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Silber
DELL UltraSharp U2422H_WOST LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-90116216
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-U2422HWOS
EAN/GTIN:
     5397184504987
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
419925
Verpackungsdaten
Paketgewicht
7820 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Neigungswinkelbereich
0 - 0 °
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
3
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.4
Audioausgang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
537.64 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
48.5 mm
Höhe (ohne Standfuß)
310.71 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3520 g
Rahmenbreite (Seite)
5.3 mm
Rahmenbreite (oben)
5.3 mm
Rahmenbreite (unten)
8.95 mm
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
C
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
12 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
11.6 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
63 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave)
11.06 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.2 A
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Silber
Vorderer Rahmen
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
24 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
8 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
5 ms
Pixel Abstand
0.2745 x 0.2745 mm
Pixeldichte
92.53 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
56 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
527.04 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
296.46 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
604.7 mm
Farbskala
100 %
Farbraumstandard
sRGB
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,64*
€ 204,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,70*
€ 195,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,68*
€ 186,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,94*
€ 171,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,86*
€ 162,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 628,12*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 686,42*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 681,61*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 618,78*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 783,27*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 994,97*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 770,99*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 799,36*
Zubehör
Dell
X1FRK
ab € 680,93*
Zubehör
Dell
X12V1
ab € 904,91*
Zubehör
Dell
2H3CX
ab € 873,73*
Zubehör
Dell
840T3
ab € 942,08*
Zubehör
Dell
PV6P8
ab € 1.371,54*
Zubehör
Dell
68KVV
ab € 1.635,55*
Zubehör
Dell
X7DP6
ab € 1.116,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.