Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL UltraSharp 24 Monitor mit USB-C-Hub – U2422HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL UltraSharp 24 Monitor mit USB-C-Hub – U2422HE
DELL UltraSharp 24 Monitor mit USB-C-Hub – U2422HE
DELL UltraSharp 24 Monitor mit USB-C-Hub – U2422HE
DELL UltraSharp 24 Monitor mit USB-C-Hub – U2422HE
DELL UltraSharp 24 Monitor mit USB-C-Hub – U2422HE
DELL UltraSharp 24 Monitor mit USB-C-Hub – U2422HE
DELL UltraSharp 24 Monitor mit USB-C-Hub – U2422HE
DELL UltraSharp 24 Monitor mit USB-C-Hub – U2422HE
DELL UltraSharp 24 Monitor mit USB-C-Hub – U2422HE
Artikel-Nr.:
     CIDE1-90116259
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-U2422HE
EAN/GTIN:
     5397184504994
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
538 Kilogramm CO2
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung)
99 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
362 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
43 Kilogramm CO2
Carbon emissions (Energy Usage)
131 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer)
3 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
407 Kilogramm CO2
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
414161
Verpackungsdaten
Paketgewicht
8300 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
150 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
2
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C
2
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
90 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.4
Audioausgang
Ja
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
537.64 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
179.57 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
496.03 mm
Gewicht (mit Ständer)
5710 g
Breite (ohne Standfuß)
537.64 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
48.5 mm
Höhe (ohne Standfuß)
310.71 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3960 g
Rahmenbreite (Seite)
5.3 mm
Rahmenbreite (oben)
5.3 mm
Rahmenbreite (unten)
8.95 mm
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
C
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
12 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
11.8 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
210 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave)
14.8 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
2.1 A
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Silber
Vorderer Rahmen
Schwarz
Fußfarbe
Silber
Sonstige Funktionen
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
24 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
8 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
5 ms
Pixel Abstand
0.2745 x 0.2745 mm
Pixeldichte
92.53 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
56 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
527.04 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
296.46 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
604.7 mm
RGB-Farbraum
sRGB
Farbskala
100 %
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,36*
€ 291,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,87*
€ 287,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,20*
€ 282,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,35*
€ 277,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,08*
€ 259,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 630,47*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 684,97*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 684,07*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 617,55*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 791,67*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 998,06*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 780,77*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 805,52*
Zubehör
Dell
X1FRK
ab € 679,12*
Zubehör
Dell
X12V1
ab € 903,85*
Zubehör
Dell
2H3CX
ab € 872,11*
Zubehör
Dell
840T3
ab € 939,30*
Zubehör
Dell
PV6P8
ab € 1.377,39*
Zubehör
Dell
68KVV
ab € 1.639,20*
Zubehör
Dell
X7DP6
ab € 1.116,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.