Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MyMedia MyUSB Drive USB-Stick 8 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MyMedia MyUSB Drive USB-Stick 8 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
MyMedia MyUSB Drive USB-Stick 8 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
MyMedia MyUSB Drive USB-Stick 8 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
MyMedia MyUSB Drive USB-Stick 8 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
MyMedia MyUSB Drive USB-Stick 8 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
MyMedia MyUSB Drive USB-Stick 8 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
MyMedia MyUSB Drive USB-Stick 8 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
MyMedia MyUSB Drive USB-Stick 8 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
MyMedia MyUSB Drive USB-Stick 8 GB USB Typ-A 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91057741
Hersteller:
     MyMedia
Herst.-Nr.:
     69260
EAN/GTIN:
     0023942692607
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Kapazität
8 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Plug
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows 7, Windows 8, Windows 10 Mac OS X v10.4+
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.