Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp CLASSIC 100 Signalkabel 100 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp CLASSIC 100 Signalkabel 100 m Grau
Lapp CLASSIC 100 Signalkabel 100 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91249490
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00100893
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
11.8 mm
Kupferindex
120 kg/km
Kabelgewicht
242 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
47.2 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
177 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, IEC 60332-1-2, DIN, VDE, IEC 60227-5, VDE 0295 Kl.5, IEC 60228 Cl.5
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,95304*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,12304*
€ 3,71642
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,79304*
€ 3,32372
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,67304*
€ 3,18092
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,52304*
€ 3,00242
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,42304*
€ 2,88342
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,95304*
€ 2,32412
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,78*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 52,17*
Zubehör
Knipex
16 20 16 SB
ab € 13,56*
Zubehör
Knipex
16 20 165 SB
ab € 14,03*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,59*
Zubehör
Lapp Kabel
53111020+53119020
ab € 8,33*
Zubehör
Lapp Kabel
53015040+53019040
ab € 26,28*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.